- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- マイク 有線のおすすめ人気ランキング
マイク 有線のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新695件の「マイク 有線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 マイク」、「ワイヤレスマイクロホン」、「ハンド マイク」などの商品も取り扱っております。
コネクタ形状
XLR3ピン(オス)
質量(g)
226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
周波数特性
70~14000Hz
アズワン品番
64-0877-68
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
74±3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容
マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)
約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)
約4
周波数特性
50Hz~13000Hz
コネクタ
XLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
Φ45(最大径)×183
質量(g)
270(本体のみ)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
250±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン
家庭で使いやすい3mのコードを採用
ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状
(出力)Φ3.5標準プラグ
長さ(mm)
170
型式
ダイナミックムービングコイル
色
ブラック
質量(g)
約160(コード含む)
コード長さ(m)
約3(3.5Φミニプラグ)
感度
正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)
プラグ(mm)
(出力)Φ3.5標準プラグ
周波数特性
100~10000Hz
直径(mm)
58
出力コード長さ(m)
約3
特性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600/±30%(不平衡型)
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)
4.5
付属品
マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】
型式
単一指向性ダイナミックマイク
外形寸法
口径53mm×180mm
感度
74+-3dB
周波数特性
70Hz~14000Hz
インピーダンス
600 Ω
コネクタ
XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番
448-5386
質量(kg)
0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品
マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)
Φ52×164
質量(g)
290(本体のみ)
感度
-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)
300±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品
デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式
ダイナミック型
質量(g)
約150
外形寸法(mm)
Φ54.2×207.9
コード長さ(m)
3
コネクタ形状
3.5mmモノラルミニプラグ
感度
-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性
80~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
アズワン品番
64-9347-39
指向性
単一指向性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番
448-5289
材質
ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)
0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)
Φ54(最大径)×174
質量(g)
230(ケーブル含む)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500±30%不平衡(1kHz)
ケーブル
(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色
コネクタ
(出力)大形単頭プラグ
指向性
カーディオイド
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品
マイクケーブル
型式
ダイナミック型
全長(mm)
105
質量(g)
約120(本体のみ)
径(Φmm)
(グリップ)22、(ヘッド)38.5
ケーブル長(m)
3.0(Φ5.5mm)
仕上
シルバー
周波数特性
100~10,000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600不平衡
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタ
キャノンXLRMタイプ
指向性
単一指向性
音圧感度(dB)
-55±4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月間
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
20~20000
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状
風防付棒形状
寸法(mm)
Φ54×178
質量(g)
310(本体のみ)
形式
ダイナミック型
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上
ライトストーンシルバー色塗装
周波数特性
50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル
(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ
(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性
スーパーカーディオイド
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
付属品
5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約329
外形寸法(mm)
Φ53.5×179
コード長さ(m)
5
コネクタ形状
Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度
-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性
70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
アズワン品番
64-9347-40
指向性
単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式
単一指向性ダイナミックマイク
対応機種
400-SP055、400-SP066
周波数特性
806.250MHz~809.500MHz
電波形式
F3E
電池寿命
約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式
内蔵アンテナ
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷